PRO-LINE DN7230DSPL Σταθμός εργασίας διπλής όψης Ergo Cantilever Be 82 Inch Ύψος | AD9ZJZ 4VZN3

PRO-LINE DN7230DSPL Σταθμός εργασίας Ergo Cantilever διπλής όψης έχει ύψος 82 ίντσες

Στοιχείο: AD9ZJZ Μοντέλο: DN7230DSPLCross Ref: 4VZN3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,039.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικός πάγκος εργασίας διπλής όψης
Τύπος προσαρμογήςΜπουλόνι διαφάνειας
ΧρώμαΜπεζ
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος82 "
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Πάχος1.25 "
Πλάτος30 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςLaminate

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 162
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό επιφάνειας εργασίαςΤιμή
PRO-LINE DN6030DSPL Διπλής όψης Ergo Cantilever Workstation Be 82 Inch Ύψος | AD9ZJX 4VZN1 DN6030DSPL60 "Laminate€2,953.13
PRO-LINE DN6030DSESD Διπλής όψης Ergo Cantilever Workstation Be 82 Inch ightψος | AD9ZJY 4VZN2 DN6030DSESD60 "Ελασματοποιημένο ESD€3,262.86
PRO-LINE DN7230DSESD Διπλής όψης σταθμός εργασίας Ergo Cantilever Be 82 Inch Ύψος | AD9ZKA 4VZN4 DN7230DSESD72 "Ελασματοποιημένο ESD€3,706.03
RFQ
PRO-LINE DN6030DAPL Σταθμός εργασίας διπλής όψης Ergo Cantilever Beψος 82 ίντσας | AD9ZKB 4VZN5 DN6030DAPL60 "Laminate€2,754.56
PRO-LINE DN6030DAESD Διπλής όψης Ergo Cantilever Workstation Be 82 Inch Ύψος | AD9ZKC 4VZN6 DN6030DAESD60 "Ελασματοποιημένο ESD€3,048.03
PRO-LINE DN7230DAPL Διπλής όψης Σταθμός εργασίας Ergo Cantilever Be 82 Inch Ύψος | AD9ZKD 4VZN7 DN7230DAPL72 "Laminate€2,480.28
RFQ
PRO-LINE DN7230DAESD Διπλής όψης σταθμός εργασίας Ergo Cantilever Be 82 Inch Ύψος | AD9ZKE 4VZN8 DN7230DAESD72 "Ελασματοποιημένο ESD€3,107.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO-LINE DN7230DSPL Σταθμός εργασίας Ergo Cantilever διπλής όψης έχει ύψος 82 ίντσες
€3,039.09 /μονάδα