PRO-LINE BIB3 Bench Inch A Box Μπεζ 72l x 30w x 30h Inch | AA7MTZ 16D750

PRO-LINE BIB3 Πάγκος Inch A Box Beige 72l x 30w x 30h Inch

Στοιχείο: AA7MTZ Μοντέλο: BIB3Σταυρός: 16D750
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,706.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικός σταθμός εργασίας
Τύπος προσαρμογήςΤραβήξτε
ΧρώμαΜπεζ
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο χωρίς άνθρακα
Ύψος30 έως 36 "
Μήκος72 "
Χωρητικότητα φορτίου5000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Πάχος1.25 "
Πλάτος30 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςLaminate

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.25
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαφινίρισμαΥλικό επιφάνειας εργασίαςΎψοςΕίδοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
PRO-LINE BIB1 Πάγκος ίντσας κουτί μπεζ 60l x 30w x 30h ίντσα | AA7MTX 16D748 ΒΙΒ130 "ΜπεζΠαλτό σε σκόνηLaminate30 έως 36 "Εργονομικός σταθμός εργασίας60 "5000 λίβρες€2,616.21
PRO-LINE BIB2 Πάγκος ίντσας κουτί μπεζ 60l x 30w x 30h ίντσα | AA7MTY 16D749 ΒΙΒ230 "ΜπεζΠαλτό σε σκόνηΕλασματοποιημένο ESD30 έως 36 "Εργονομικός σταθμός εργασίας60 "5000 λίβρες€2,874.02
PRO-LINE BIB4 Bench Inch A Box Μπεζ 72l x 30w x 30h Inch | AA7MUA 16D751 ΒΙΒ430 "ΜπεζΠαλτό σε σκόνηΕλασματοποιημένο ESD30 έως 36 "Εργονομικός σταθμός εργασίας72 "5000 λίβρες€3,235.93
RFQ
PRO-LINE BIB5 Bench Inch A Box Grey 60l x 30w x 30h Inch | AA7MUB 16D752 ΒΙΒ530 "ΓκρίΠαλτό σε σκόνηLaminate30 έως 36 "Εργονομικός σταθμός εργασίας60 "750 λίβρες€3,509.18
PRO-LINE BIB6 Bench Inch A Box Γκρι 60l x 30w x 30h ίντσα | AA7MUC 16D753 ΒΙΒ630 "ΓκρίΠαλτό σε σκόνηΕλασματοποιημένο ESD30 έως 36 "Εργονομικός σταθμός εργασίας60 "750 λίβρες€3,307.47
PRO-LINE BIB7 Bench Inch A Box Γκρι 60l x 30w x 30h ίντσα | AA7MUD 16D754 ΒΙΒ730 "ΓκρίΠαλτό σε σκόνηΛάδι κρεοπωλείο30 έως 36 "Εργονομικός σταθμός εργασίας60 "750 λίβρες€3,306.61
PRO-LINE BIB8 Bench Inch A Box Γκρι 72l x 30w x 30h ίντσα | AA7MUE 16D755 ΒΙΒ830 "ΓκρίΠαλτό σε σκόνηLaminate30 έως 36 "Εργονομικός σταθμός εργασίας72 "750 λίβρες€3,202.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRO-LINE BIB3 Πάγκος Inch A Box Beige 72l x 30w x 30h Inch
€2,706.07 /μονάδα