Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRINCE RV-2H Inline Relief Valve Θύρα Npt 3/4 ιντσών | AD7ZGV 4HL34

PRINCE RV-2H Inline Relief Valve Θύρα Npt 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZGV Μοντέλο: RV-2HCross Ref: 4HL34

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€178.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένη βαλβίδα ανακούφισης
ΣώμαΒαλβίδα χυτοσιδήρου
Ύψος5.06 "
Μήκος2.78 "
Μέγιστη. Ροή30 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM30
Μέγεθος θύρας3 / 4 "NPT
Προεπιλεγμένη ρύθμιση (PSI)2000
Εύρος πίεσης1500 έως 3000 psi
ΧαρακτηριστικάΔιαφορικό Poppet
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8481100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE RV-2H Inline Relief Valve Θύρα Npt 3/4 ιντσών
€178.93 /μονάδα