Επιλογέας βαλβίδων PRINCE DS-4A1E | AF2NHM 6W568

PRINCE Επιλογέας βαλβίδας DS-4A1E

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NHM Μοντέλο: DS-4A1ECross Ref: 6W568

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€378.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική βαλβίδα επιλογής
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Χωρητικότητα40 GPM
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Θύρα NPT3/4 ίντσες
συνολικό ύψος3.25 "
Συνολικό μήκος5.5 "
συνολικό πλάτος4.25 "
θέση2
Τρόπος4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.22
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Επιλογέας βαλβίδων PRINCE SS-2A1D | AF2NHL 6W567 SS-2A1D20 GPM2.25 "5.125 "3.25 "€244.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE Επιλογέας βαλβίδας DS-4A1E
€378.80 /μονάδα