Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRINCE DRV-2HH Διπλή βαλβίδα ανακούφισης 3/4 Inch Npt Port | AD7ZGW 4HL35

PRINCE Διπλή ανακουφιστική βαλβίδα DRV-2HH Θύρα Npt 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZGW Μοντέλο: DRV-2HHCross Ref: 4HL35

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€251.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ανακούφισης
ΣώμαΒαλβίδα χυτοσιδήρου
Ύψος2"
Μήκος4.5 "
Μέγιστη. Ροή30 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM30
Μέγεθος θύρας3 / 4 "NPT
Προεπιλεγμένη ρύθμιση (PSI)2000 PSI @ 10 GPM
Εύρος πίεσης1500 έως 3000 psi
ΧαρακτηριστικάΔιαφορικό Poppet
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4525
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8481100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRINCE Διπλή ανακουφιστική βαλβίδα DRV-2HH Θύρα Npt 3/4 ιντσών
€251.17 /μονάδα