PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 Dc Motor Pm Tenv 1/6 Hp 700 Rpm 12vdc | AE4CTQ 5JJP3

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 Dc Motor Pm Tenv 1/6 Hp 700 Rpm 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CTQ Μοντέλο: MZD-4001Cross Ref: 5JJP3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€539.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC μόνιμος μαγνήτης κινητήρα
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.4-13 / 16 "
Τύπος βούρτσαςάνθρακας
OC τοποθέτησης προσώπου4-7 / 32 "
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Πλήρες φορτίο16.0
Ροπή πλήρους φορτίου12 ίντσες-lb.
HP1/6
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας5 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΜεταβλητή ταχύτητα
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας700
Συνολικό μήκος7"
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPMΚάτω από το 1000
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.125 "
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.35
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 Dc Motor Pm Tenv 1/6 Hp 700 Rpm 12vdc
€539.48 /μονάδα