Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRESCO PRODUCTS CO SWR-373 Ταινία επισήμανσης Λευκό / κόκκινο 300ft x 1-3 / 8 In | AC9TQH 3JWC9

PRESCO PRODUCTS CO SWR-373 Flagging Tape Λευκό/κόκκινο 300ft x 1-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TQH Μοντέλο: SWR-373Cross Ref: 3JWC9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία επισήμανσης
ΧρώμαΛευκό / Κόκκινο
ΥλικόPVC
Μήκος ρόλου300ft.
Πλάτος ρόλου1.375 "
Πάχος2 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ3920435000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκος ρόλουΠλάτος ρόλουΠάχοςΤιμή
PRESCO PRODUCTS CO SWB-373 Ταινία επισήμανσης Λευκό / μπλε 300ft x 1-3 / 8in | AC9TPV 3JWA6 SWB-373Λευκό / Μπλε300ft.1.375 "2 χλμ.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO SGBK-373 Ταινία επισήμανσης Πράσινο / μαύρο 300ft x 1-3 / 8in | AC9TPX 3JWA8 SGBK-373Πράσινο / Μαύρο300ft.1.375 "2 χλμ.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO SOGBK-373 Ταινία επισήμανσης Orange Glo / μαύρο 150ft 1-3 / 8in | AC9TQB 3JWC3 SOGBK-373Πορτοκαλί Glo / Μαύρο150ft.1.375 "2.5 χλμ.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO SPGW-373 Ταινία επισήμανσης Pink Glo / white 150ft x 1-3 / 8in | AC9TQE 3JWC6 SPGW-373Ροζ Glo / Λευκό150ft.1.375 "2.5 χλμ.€3.85
PRESCO PRODUCTS CO SRBK-373 Ταινία επισήμανσης Κόκκινο / μαύρο 300ft x 1-3 / 8 In | AC9TQG 3JWC8 SRBK-373Κόκκινο / Μαύρο300ft.1.375 "2 χλμ.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO SWBK-373 Ταινία επισήμανσης Λευκό / μαύρο 300ft x 1-3 / 8in | AC9TQK 3JWD2 SWBK-373Άσπρο μαύρο300ft.1.375 "2 χλμ.€3.86
PRESCO PRODUCTS CO SYBK-373 Ταινία επισήμανσης Κίτρινο / Μαύρο 300 Πόδια x 1-3 / 8 In | AC9ZZZ 3LWX4 SYBK-373Κίτρινο / Μαύρο300ft.1.375 "2 χλμ.€3.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO SWR-373 Flagging Tape Λευκό/κόκκινο 300ft x 1-3/8 In
€3.86 /μονάδα