Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK99-188 Σήμανση ταινίας Pink Glo / black 150ft 1-3 / 16in | AC9ZDZ 3LTZ8

PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK99-188 Ταινία επισήμανσης Ροζ Glo/μαύρο 150 πόδια 1-3/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9ZDZ Μοντέλο: CUPGBK99-188Cross Ref: 3LTZ8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία επισήμανσης
ΧρώμαΡοζ Glo / Μαύρο
ΥλικόPVC
Μήκος ρόλου150ft.
Πλάτος ρόλου1.187 "
Πάχος4 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.17
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK55-188 Σήμανση ταινίας Pink Glo / black 150ft 1-3 / 16in | AC9ZDV 3LTZ4 CUPGBK55-188€14.59
PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK89-188 Σήμανση ταινίας Pink Glo / black 150ft 1-3 / 16in | AC9ZNC 3LUX5 CUPGBK89-188€19.09
PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK122-188 Σήμανση ταινίας Pink Glo / black 150ft 1-3 / 16in | AC9ZND 3LUX6 CUPGBK122-188€13.93
PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK106-188 Ταινία επισήμανσης Pink Glo / black 150ft 1-3 / 16in | AC9ZNE 3LUX7 CUPGBK106-188€13.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO CUPGBK99-188 Ταινία επισήμανσης Ροζ Glo/μαύρο 150 πόδια 1-3/16 ίντσες
€11.50 /μονάδα