Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRESCO PRODUCTS CO CKWB-373 Ταινία επισήμανσης Λευκό / μπλε 300ft x 1-3 / 8in | AE8YEE 6GJL3

PRESCO PRODUCTS CO Ταινία επισήμανσης CKWB-373 Λευκό/μπλε 300 πόδια x 1-3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YEE Μοντέλο: CKWB-373Cross Ref: 6GJL3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία επισήμανσης
ΧρώμαΛευκό / Μπλε
ΥλικόPVC
Μήκος ρόλου300ft.
Πλάτος ρόλου1.375 "
Πάχος1.9 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ3920435000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκος ρόλουΠλάτος ρόλουΤιμή
PRESCO PRODUCTS CO CKGBK-373 Ταινία επισήμανσης Πράσινο / μαύρο 300ft x 1-3 / 8in | AC9TNP 3JVX9 CKGBK-373Πράσινο / Μαύρο300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKWO-373 Ταινία επισήμανσης Wh / orange 300 Feet x 1-3 / 8 In | AC9TNQ 3JVY1 CKWO-373Λευκό / Πορτοκαλί300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKPGW-373 Ταινία επισήμανσης Pink Glo / white 150ft x 1-3 / 8in | AC9TNR 3JVY2 CKPGW-373Ροζ Glo / Λευκό150ft.1.375 "€3.74
PRESCO PRODUCTS CO CKRBK-373 Ταινία επισήμανσης Κόκκινο / μαύρο 300ft x 1-3 / 8 In | AC9TNT 3JVY3 CKRBK-373Κόκκινο / Μαύρο300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKWR-373 Ταινία επισήμανσης Λευκό / κόκκινο 300ft x 1-3 / 8 In | AC9TNU 3JVY4 CKWR-373Λευκό / Κόκκινο300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKWBK-373 Ταινία επισήμανσης Λευκό / μαύρο 300ft x 1-3 / 8in | AC9TNV 3JVY5 CKWBK-373Άσπρο μαύρο300ft.1.375 "€4.24
PRESCO PRODUCTS CO CKYBK-373 Ταινία επισήμανσης Κίτρινο / Μαύρο 300 Πόδια x 1-3 / 8 In | AC9TNW 3JVY6 CKYBK-373Κίτρινο / Μαύρο300ft.1.375 "€4.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO Ταινία επισήμανσης CKWB-373 Λευκό/μπλε 300 πόδια x 1-3/8 ίντσες
€4.29 /μονάδα