Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 25259 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/4 Id - Πακέτο 10 | AE3UPF 5GB11

PRECISION BRAND 25259 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/4 Id - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UPF Μοντέλο: 25259Cross Ref: 5GB11

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆρμπορ Σιμ
Μέσα Dia.1.25 "
Μέσα Dia. Ανοχή+0.011 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Εκτός Dia.1.75 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Σκληρότητα RockwellB84
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Πάχος3.175mm
Ανοχή πάχους+/- 0.003 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207706060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
PRECISION BRAND 25119 Arbor Shim 0.1250 x 3/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3TQC 5FY56 251190.375 "0.625 "€16.72
PRECISION BRAND 25139 Arbor Shim 0.1250 x 1/2 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3TQY 5FY75 251390.500 "0.75 "€16.63
PRECISION BRAND 25159 Arbor Shim 0.1250 x 5/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3TRW 5FY96 251590.625 "1"€23.31
PRECISION BRAND 25179 Arbor Shim 0.1250 x 3/4 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3UFV 5GA25 251790.750 "1.125 "€26.54
PRECISION BRAND 25199 Arbor Shim 0.1250 x 7/8 Αναγνωριστικό - Πακέτο 10 | AE3UGQ 5GA44 251990.875 "1.375 "€28.56
PRECISION BRAND 25239 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/8 Id - Πακέτο 10 | AE3UJG 5GA82 252391.125 "1.625 "€32.33
PRECISION BRAND 25279 Arbor Shim 0.1250 x 1 3/8 Id - Πακέτο 10 | AE3UQB 5GB30 252791.375 "1.875 "€35.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 25259 Arbor Shim 0.1250 x 1 1/4 Id - Πακέτο 10
€34.03 /μονάδα