Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS ES150-11 Mixing Valve, Bronze, 1 - 8.7 gpm | AF8EDD 25CC60

POWERS ES150-11 Βαλβίδα Μίξης, Χάλκινο, 1 - 8.7 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EDD Μοντέλο: ES150-11Cross Ref: 25CC60
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
€1,605.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανάμιξης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Ρυθμός ροής1 έως 8.7 gpm
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Θερμοκρασία εισόδου (κρύο)40 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
Θερμοκρασία εισόδου (ζεστό)180 βαθμοί F
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος3.875 "
συνολικό πλάτος7.75 "
Θερμ. Εύρος60 βαθμοί έως 95 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9745
Ύψος πλοίου (cm)21.29
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ8481809015

Λεπτομέρειες:

    • HydroGuard XP Series βαλβίδα μετριασμού έκτακτης ανάγκης βασισμένη σε προηγμένη τεχνολογία θερμικής ενεργοποίησης
    • Αναμιγνύει ζεστό και κρύο νερό για να παρέχει χλιαρό νερό σε εξαρτήματα έκτακτης ανάγκης (σταθμοί πλύσης ματιών / προσώπου)
    • Εσωτερική παράκαμψη κρύου νερού για εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής άφθονου κρύου νερού σε περίπτωση απώλειας ζεστού νερού
    • Μηχανισμός κλειδώματος ανθεκτικός σε βανδαλισμούς για ασφαλή ρύθμιση θερμοκρασίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
POWERS ETV200-13 Βαλβίδα ανάμιξης Bronze 3 - 32.9 Gpm | AF8EDE 25CC61 ETV200-133 έως 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€1,970.19
POWERS ETV400-15 Βαλβίδα ανάμιξης Bronze 3 - 83.2 Gpm | AF8EDF 25CC62 ETV400-153 έως 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€3,452.49
POWERS ETV500-17 Βαλβίδα ανάμιξης Bronze 3 - 119.4 Gpm | AF8EDG 25CC63 ETV500-173 έως 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€5,100.18
POWERS ES150-10 Βαλβίδα ανάμιξης Bronze 1 - 8.7 Gpm | AF8EDH 25CC64 ES150-101 έως 8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "€1,556.51
POWERS ETV200-10 Βαλβίδα ανάμιξης Bronze 3 - 32.9 Gpm | AF8EDJ 25CC65 ETV200-103 έως 32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,339.81
POWERS ETV400-10 Βαλβίδα ανάμιξης Bronze 3 - 83.2 Gpm | AF8EDK 25CC66 ETV400-103 έως 83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€3,532.67
POWERS ETV500-10 Βαλβίδα ανάμειξης Χάλκινο 3 - 119.4 Gpm | AF8EDL 25CC67 ETV500-103 έως 119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€4,222.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS ES150-11 Βαλβίδα Μίξης, Χάλκινο, 1 - 8.7 gpm
€1,605.14 /μονάδα