POWERS FASTENERS 7636SD6-PWR Wedge Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk | AF9RTJ 30TC97

POWERS FASTENERS 7636SD6-PWR Wedge Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RTJ Μοντέλο: 7636SD6-PWRCross Ref: 30TC97

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€896.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας7"
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος5.125 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8625
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ7318152000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7636SD6-PWR Wedge Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk
€896.79 /πακέτο