Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 7615SD6-PWR Wedge Anchor, 3/8 Inch Dia., 50Pk | AF9RRW 30TC85

POWERS FASTENERS 7615SD6-PWR Wedge Anchor, 3/8 Inch Dia., 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RRW Μοντέλο: 7615SD6-PWRCross Ref: 30TC85

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€492.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3.75 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος2-3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7135
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7615SD6-PWR Wedge Anchor, 3/8 Inch Dia., 50Pk
€492.08 /πακέτο