POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 1 X 9 Inch Μέγεθος, 10Pk | AD6PDR 46U153

POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR σφήνα άγκυρα, ψευδάργυρο, μέγεθος 1 x 9 ίντσες, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6PDR Μοντέλο: 7463SD1-PWRCross Ref: 46U153

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€372.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1"
Μήκος άγκυρας9"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση4.5 "
νήμα Μήκος5.375 "
Μέγεθος νήματος5-3/8
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση13850
Ultimate Shear (λίβρες)21155
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)21155
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)21155
Απόλυτη ένταση (λίβρες)13850
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)13850
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)20915

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.2925
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7463SD1-PWR σφήνα άγκυρα, ψευδάργυρο, μέγεθος 1 x 9 ίντσες, 10 Pk
€372.89 /πακέτο