Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR Wedge Anchor, Plated, 1/2 X 8-1/2 Inch Size, 25Pk | AD6PCU 46U132

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 1/2 X 8-1/2 Inch Size, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PCU Μοντέλο: 7427SD1-PWRCross Ref: 46U132

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€134.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας8.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος6.75 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση4155
Ultimate Shear (λίβρες)4195
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4195
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4195
Απόλυτη ένταση (λίβρες)4155
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4155
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7925
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 1/2 X 8-1/2 Inch Size, 25Pk
€134.33 /πακέτο