Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR Wedge Anchor, Plated, 3/8 X 3 Inch Size, 50Pk | AD6PCH 46U122

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, μέγεθος 3/8 X 3 ίντσες, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PCH Μοντέλο: 7413SD1-PWRCross Ref: 46U122

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€63.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.625 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.625 "
νήμα Μήκος1.625 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση2685
Ultimate Shear (λίβρες)2540
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2540
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2540
Απόλυτη ένταση (λίβρες)2685
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2685
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3100

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2815
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7413SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, μέγεθος 3/8 X 3 ίντσες, 50 Pk
€63.70 /πακέτο