Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Wedge Anchor, Plated, 1/4 X 1-3/4 Inch Size, 100Pk | AD6PCC 46U117

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 1/4 X 1-3/4 Inch Size, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PCC Μοντέλο: 7400SD1-PWRCross Ref: 46U117
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
€60.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.125 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΆνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση1435
Ultimate Shear (λίβρες)1255
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1255
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1255
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1435
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)1435
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)1660

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)6.4
Μήκος πλοίου (cm)10.01
Πλάτος πλοίου (cm)14.4
Κωδικός ΕΣ7318152000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR Wedge Anchor, ψευδάργυρο, 1/4 X 1-3/4 Inch Size, 100Pk
€60.62 /πακέτο