POWERS FASTENERS 7338SD4-PWR Wedge Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk | AF9RTZ 30TD20

POWERS FASTENERS 7338SD4-PWR Wedge Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9RTZ Μοντέλο: 7338SD4-PWRCross Ref: 30TD20

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€682.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας8.5 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος6.625 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.181
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 7338SD4-PWR Wedge Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk
€682.25 /πακέτο