Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 Thread Size, 50Pk | AD6PDY 46U159

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6PDY Μοντέλο: 6308SD-PWRCross Ref: 46U159
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
€65.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Επιτρεπόμενη διάτμηση1792 @ 2500 psi σκυρόδεμα
Επιτρεπόμενη ένταση907 @ 2500 psi
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μπολτ Ντι.1 / 2 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
Εργαλεία οδήγησηςPowers System Maual Set Tool, SMART DI + System with Hammer Drill
Μήκος2"
ΥλικόΕπίχρυσος, χάλυβας άνθρακα
Ελάχ. Βάθος τρύπας2"
Βάθος νημάτων13 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΈξυπνο DI +
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)7280
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7505
Απόλυτη ένταση (λίβρες)3630 @ 2500 psi
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3815
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4190

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ6810990000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 Μέγεθος νήματος, 50 Pk
€65.30 /πακέτο