Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 50Pk | AD6PDX 46U158

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PDX Μοντέλο: 6306SD-PWRCross Ref: 46U158
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
€43.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Επιτρεπόμενη διάτμηση1040 @ 2500 psi σκυρόδεμα
Επιτρεπόμενη ένταση496 @ 2500 psi
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μπολτ Ντι.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
Εργαλεία οδήγησηςPowers System Maual Set Tool, SMART DI + System with Hammer Drill
Μήκος1 9 / 16 "
ΥλικόΕπίχρυσος, χάλυβας άνθρακα
Ελάχ. Βάθος τρύπας1-9 / 16 "
Βάθος νημάτων5 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΈξυπνο DI +
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4360
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4755
Απόλυτη ένταση (λίβρες)1985 @ 2500 psi
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2275
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2850

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ6810990000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 6306SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 3/8-16 Μέγεθος νήματος, 50 Pk
€43.43 /πακέτο