Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 09665-PWR Expansion Anchor, 3/8 Inch Dia. 50 Pk | AF9RQJ 30TC38

POWERS FASTENERS 09665-PWR Expansion Anchor, 3/8 Inch Dia. 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RQJ Μοντέλο: 09665-PWRCross Ref: 30TC38
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
€101.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΚράμα Zamac
Βίδα μεγέθους3 / 8 "
Χαρακτηριστικάμονόκλινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ7318159000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆγκυρα Ντιά.Μέγεθος τρυπανιούΜήκοςΒίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΤιμή
POWERS FASTENERS 09650-PWR Expansion Anchor, 14 In Dia. 50 Pk | AF9RQG 30TC36 09650-PWR14 "1 / 2 "1 5 / 16 "1 / 4 "μονόκλινο€68.00
POWERS FASTENERS 09655-PWR Expansion Anchor, 5/16 In Dia. 50 Pk | AF9RQH 30TC37 09655-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.5 "5 / 16 "μονόκλινο€113.79
POWERS FASTENERS 09675-PWR Expansion Anchor, 1/2 Inch Dia., 25Pk | AF9RQK 30TC39 09675-PWR1 / 2 "7 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "μονόκλινο€121.55
POWERS FASTENERS 09685-PWR Expansion Anchor, 5/8 Inch Dia., 25Pk | AF9RQL 30TC40 09685-PWR5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "μονόκλινο€183.21
POWERS FASTENERS 09510-PWR Expansion Anchor, 1/4 Inch Dia. 50 Pk | AF9RQM 30TC41 09510-PWR1 / 4 "1 / 2 "1.375 "1 / 4 "Διπλό€69.88
POWERS FASTENERS 09515-PWR Expansion Anchor, 5/16 In Dia. 50 Pk | AF9RQN 30TC42 09515-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.625 "5 / 16 "Διπλό€110.08
POWERS FASTENERS 09520-PWR Expansion Anchor, 3/8 Inch Dia. 50 Pk | AF9RQP 30TC43 09520-PWR3 / 8 "3 / 4 "2"3 / 8 "Διπλό€143.60

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 09665-PWR Expansion Anchor, 3/8 Inch Dia. 50 Pk
€101.42 /πακέτο