Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 09225-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMD 30TC50

POWERS FASTENERS 09225-PWR Anchor, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2YMD Μοντέλο: 09225-PWRCross Ref: 30TC50
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
€141.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας1"
Μέγεθος τρυπανιού5 / 8 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος5 / 16 "-18
Μήκος1"
ΥλικόΚράμα μολύβδου / Zamac
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1"
Ελάχ. Ενσωμάτωση1"
Βίδα μεγέθους5 / 16 "-18
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Χρήση με30TC57 - εργαλείο ρύθμισης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος αγκύρωσης επέκτασης: Άγκυρα καλαφατισμού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 09225-PWR Anchor, 50Pk
€141.30 /πακέτο