Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERS FASTENERS 09220-PWR Anchor, 100Pk | AH2YMC 30TC49

POWERS FASTENERS 09220-PWR Anchor, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2YMC Μοντέλο: 09220-PWRCross Ref: 30TC49
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
€87.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας7 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος1 / 4 "-20
Μήκος7 / 8 "
ΥλικόΚράμα μολύβδου / Zamac
Μέγιστη. Πάχος εργασίας7 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση7 / 8 "
Βίδα μεγέθους1 / 4 "-20
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Χρήση με30TC56 - εργαλείο ρύθμισης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6785
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος αγκύρωσης επέκτασης: Άγκυρα καλαφατισμού

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERS FASTENERS 09220-PWR Anchor, 100Pk
€87.70 /πακέτο