POWERFLARE PFPACK24Y-RA-O LED Safety Flare Kit LED Color Red / Amber | AH2YHY 30RU03

POWERFLARE PFPACK24Y-RA-O LED Safety Flare Kit Χρώμα LED Κόκκινο/Κεχριμπάρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2YHY Μοντέλο: PFPACK24Y-RA-OCross Ref: 30RU03

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,648.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ασφαλείας με φλας LED
Διάμετρος4.25 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτόΜεταβλητός
Ύψος1.25 "
Χρώμα LEDΚεχριμπάρι / Κόκκινο
Μήκος4.25 "
Υλικό φακούπλαστικός
Έξοδος φωτός80,000 έως 128,000 Millicandela
Αριθμός LED16
Λειτουργικά ΖωήςΈως 150 ώρες. Σταθερά
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Πηγή ενέργειαςCR123 Μπαταρία
Shell ColorΠορτοκαλί
Shell MaterialΠλαστικό / καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αδιάβροχο / Αδιάβροχο: Αδιάβροχο
    • Περιλαμβάνεται φλόγα: Χωρίς βάση
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό, αδιάβροχο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα LEDShell ColorΤιμή
POWERFLARE PFPACK24Y-RY LED Safety Flare Kit LED Χρώμα Κόκκινο | AH2YHT 30RT97 PFPACK24Y-RYRedΚίτρινο€3,648.17
POWERFLARE PFPACK24Y-RO LED Safety Flare Kit LED Χρώμα Κόκκινο | AH2YHU 30RT98 PFPACK24Y-RORedΠορτοκαλί€3,648.17
POWERFLARE PFPACK24Y-AY Κιτ ασφαλείας Flare Kit LED Έγχρωμο κεχριμπάρι | AH2YHV 30RT99 PFPACK24Y-AYΚεχριμπάριΚίτρινο€3,648.17
POWERFLARE PFPACK24Y-AO LED Safety Flare Kit LED Color Amber | AH2YHW 30RU01 PFPACK24Y-ΑΟΚεχριμπάριΠορτοκαλί€3,648.17
POWERFLARE PFPACK24Y-RA.Y LED Safety Flare Kit LED Color Red / Amber | AH2YHX 30RU02 PFPACK24Y-RA.YΚεχριμπάρι / ΚόκκινοΚίτρινο€3,648.17
POWERFLARE BUCKET24Y-RY LED Safety Flare Kit LED Χρώμα Κόκκινο | AH2YHZ 30RU04 BUCKET24Y-RYRedΚίτρινο€3,276.93
POWERFLARE BUCKET24Y-RO LED Κιτ ασφαλείας Flare Σετ LED Χρώμα Κόκκινο | AH2YJA 30RU05 BUCKET24Y-RORedΠορτοκαλί€3,276.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERFLARE PFPACK24Y-RA-O LED Safety Flare Kit Χρώμα LED Κόκκινο/Κεχριμπάρι
€3,648.17 /μονάδα