Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3532-1.1/4X1.5D Helical Insert, 1-1/4-7 Size Thread, 1.875 Inch Length, Stainless Steel | AE6RPK 5UUD5

POWERCOIL 3532-1.1/4X1.5D Ελικοειδές ένθετο, 1-1/4-7 Μέγεθος νήματος, Μήκος 1.875 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RPK Μοντέλο: 3532-1.1/4X1.5DCross Ref: 5UUD5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού1-9 / 32 "
Δωρεάν Coil Dia.1.483 "
Μήκος1.875 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Μέγεθος1 1 / 4-7 "
Πατήστε Μεγέθη8
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕλεύθερο τρέξιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/4X1.5D Ελικοειδές ένθετο, 1-1/4-7 Μέγεθος νήματος, Μήκος 1.875 ίντσες, ανοξείδωτο ατσάλι
€14.61 /μονάδα