Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Shoulder Screw, 1/4-20-5/16 Dia., 5/8 Length Size, 25Pk | AE7JZW 5YPD8

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Shoulder Screw, 1/4-20-5/16 Dia., 5/8 Length Size, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JZW Μοντέλο: DSSB0310063CP-PK25Cross Ref: 5YPD8
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
€75.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη3A
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.7 / 16 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό140,000 psi
Σκληρότητα RockwellC32-43
Βίδα κεφαλής Dia.0.438 "
Ύψος κεφαλής βίδας7 / 64 "
Δύναμη διάτμησης7100 psi
Ώμος Dia.5 / 16 "
Μήκος ώμου5 / 8 "
Ανοχή μήκους ώμου0.005 "
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Shoulder Screw, 1/4-20-5/16 Dia., 5/8 Length Size, 25Pk
€75.53 /πακέτο