Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.5DSL Helical Insert, 1-1/2-6 Thread Size, 2.250 Inch Length, Stainless Steel | AE7DFB 5WZX8

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.5DSL Helical Insert, 1-1/2-6 Thread Size, 2.250 Inch Length, Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DFB Μοντέλο: 3532-1.1/2X1.5DSLCross Ref: 5WZX8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.29 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού1-17 / 32 "
Δωρεάν Coil Dia.1.772 "
Μήκος2.25 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
Μέγεθος1 1 / 2-6 "
Πατήστε Μεγέθη7
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα βιδών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.5DSL Helical Insert, 1-1/2-6 Thread Size, 2.250 Inch Length, Inox
€22.29 /μονάδα