Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL Helical Insert, M10 X 1.25 Thread Size, 10mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUZ 5XAE6

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL Helical Insert, M10 X 1.25 Μέγεθος νήματος, 10mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DUZ Μοντέλο: 3521-10.00X1.0DSLΣταυρός: 5XAE6
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
€6.79 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού10.3mm
Δωρεάν Coil Dia.12.65mm
Μήκος10 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
ΜέγεθοςM10 x 1.25
Πατήστε ΜεγέθηM10 x 1.25
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο
ΧαρακτηριστικάΚλείδωμα βιδών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3521-10.00X1.0DSL Helical Insert, M10 X 1.25 Μέγεθος νήματος, 10mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 10Pk
€6.79 /πακέτο