Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWERCOIL 3520-3.00X2.0D Helical Insert, M3 X 0.50 Μέγεθος κλωστής, 6mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 10Pk | AE7DBF 5WZL0

POWERCOIL 3520-3.00X2.0D Helical Insert, M3 X 0.50 Μέγεθος νήματος, 6mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DBF Μοντέλο: 3520-3.00X2.0DCross Ref: 5WZL0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλικας
Μέγεθος τρυπανιού3.2mm
Δωρεάν Coil Dia.4.35mm
Μήκος6"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC43-C50
ΜέγεθοςM3 x 0.5
Πατήστε ΜεγέθηM3 x 0.50
Αντοχή σε εφελκυσμό200,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
ΧαρακτηριστικάΕλεύθερο τρέξιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWERCOIL 3520-3.00X2.0D Helical Insert, M3 X 0.50 Μέγεθος νήματος, 6mm Μήκος, Ανοξείδωτο ατσάλι, 10Pk
€5.80 /πακέτο