Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 4FZZ2 Extension Cord Y Adapter 20a 10 / 3ga 3 Feet | AD7RGA

POWER FIRST 4FZZ2 Extension Cord Y Adapter 20a 10/3ga 3 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7RGA Μοντέλο: 4FZZ2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας καλωδίου επέκτασης Y
ΧρώμαΚίτρινο
Τύπος σύνδεσης5-20
καλώδιο Μήκος3ft.
Gauge10 AWG
Μετρητής / αγωγός10/3
Χρώμα μπουφάνΚίτρινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps20
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL5-30Ρ
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-20R
Αριθμός καταστημάτων2
Διαμόρφωση βύσματοςL5-30
Θερμ. Εύρος-58 έως 194 βαθμούς F
Τάση τάσης125
Watts3750

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9045
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΤύπος σύνδεσηςGaugeΜετρητής / αγωγόςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΔιαμόρφωση βύσματοςΤάση τάσηςΤιμή
POWER FIRST 4FZZ1 Extension Cord Y Adapter 20a 10 / 3ga 3 Feet | AD7RFZ 4FZZ13750L5-2010 AWG10/3L5-30ΡL5-20RL5-30125€51.75
POWER FIRST 4FZZ3 Extension Cord Y Adapter (2) L5-20r | AD7RGB 4FZZ32500L5-2012 AWG12 / 4 και 12 / 3L14-20ΡL5-20RL14-20125/250€55.27
POWER FIRST 4FZZ4 Extension Cord Y Adapter (2) 5-20r | AD7RGC 4FZZ425005-2012 AWG12 / 4 και 12 / 3L14-20Ρ5-20RL14-20125/250€51.53
POWER FIRST 4FZZ5 Extension Cord Y Adapter (2) L5-20r | AD7RGD 4FZZ53750L5-2010 AWG10 / 4 και 10 / 3L14-30ΡL5-20RL14-30125/250€53.24
POWER FIRST 4FZZ6 Extension Cord Y Adapter (2) 5-20r | AD7RGE 4FZZ637505-2010 AWG10 / 4 και 10 / 3L14-30Ρ5-20RL14-30125/250€92.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 4FZZ2 Extension Cord Y Adapter 20a 10/3ga 3 Feet
€43.06 /μονάδα