Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 4FRK6 Γυναίκα Αποσύνδεση Κίτρινο 12 έως 10awg - Πακέτο 50 | AD7PAW

POWER FIRST 4FRK6 Female Disconnect Yellow 12 to 10awg - Pack of 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PAW Μοντέλο: 4FRK6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναίκα Αποσύνδεση
Βαρέλι μέσα Dia.0.134 "
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
ΜόνωσηΠλήρης
Χρώμα μόνωσηςΚίτρινο
Τύπος μόνωσηςΝάιλον, γεμάτο
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση300V
Συνολικό μήκος0.13 "
ΡαφήΧτυπημένος
Μέγεθος καρτέλας0.250 0.032 x "
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καρτέλαςΒαρέλι μέσα Dia.Κωδικός χρώματοςΕύρος καλωδίωνΥλικό σύνδεσηςΜόνωσηΤύπος μόνωσηςΜέγ. ΤάσηPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 24C708 Γυναικείο δίσκο 12-10 Awg 0.95 ίντσες - Πακέτο 50 | AB7VHM 24C7080.250 0.032 x "0.256 "Κίτρινο12 έως 10 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΝάιλον, γεμάτο600V50€53.30
POWER FIRST 24C709 Γυναικείο δίσκο 16-14 Awg 0.8 ίντσες - Πακέτο 50 | AB7VHN 24C7090.187 0.020 x "0.197 "Μπλε16 έως 14 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΝάιλον, γεμάτο600V50€37.38
POWER FIRST 24C712 Γυναικείο δίσκο 12-10 Awg 0.93 ίντσες - Πακέτο 50 | AB7VHP 24C7120.250 0.032 x "0.256 "Κίτρινο12 έως 10 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΜερικήΝάιλον600V50€62.53
POWER FIRST 24C722 Γυναικείο δίσκο 22-16 Awg 0.77 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VHR 24C7220.110 0.020 x "0.157 "Red22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΜερικήΝάιλον600V100€93.45
POWER FIRST 24C729 Γυναικείο δίσκο 22-16 Awg 0.8 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VHY 24C7290.187 0.020 x "0.157 "Red22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΠλήρηςΝάιλον, γεμάτο600V100€115.30
POWER FIRST 24C730 Γυναικείο δίσκο 16-14 Awg 0.77 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VHZ 24C7300.110 0.020 x "0.197 "Μπλε16 έως 14 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΜερικήΝάιλον600V100€72.66
POWER FIRST 24C738 Γυναικείο δίσκο 22-16 Awg 0.85 ίντσες - Πακέτο 100 | AB7VJC 24C7380.250 0.032 x "0.157 "Red22 έως 16 AWGΟρείχαλκος από κασσίτεροΜερικήΝάιλον600V100€80.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 4FRK6 Female Disconnect Yellow 12 to 10awg - Pack of 50
€28.52 /πακέτο