Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 4FRJ3 Terminal Closed End Connector 22-14awg - Πακέτο 50 | AD7PAK

POWER FIRST 4FRJ3 Terminal Closed End Connector 22-14awg - Pack of 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PAK Μοντέλο: 4FRJ3
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
€11.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας κλειστού άκρου
Βαρέλι μέσα Dia.0.157 "
ΧρώμαΦυσικό
Κωδικός χρώματοςΚαθαρισμός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μήκος0.7 "
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση300V
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίων(2) 14 AWG με (2) 16 AWG
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων(4) 20 AWG
Συνολικό μήκος0.7 "
Εύρος καλωδίων22 έως 14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαρέλι μέσα Dia.ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΕύρος καλωδίωνPkg. Ποσ.Τιμή
POWER FIRST 4FRH1 Terminal Closed End Connector 22-16awg - Πακέτο 100 | AD7NZY 4FRH10.091 "0.59 "0.59 "22 έως 16 AWG100€23.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 4FRJ3 Terminal Closed End Connector 22-14awg - Pack of 50
€11.59 /πακέτο