Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 4DB72 Επέκταση καλωδίου 2 πόδια | AD7BEB

POWER FIRST 4DB72 Επέκταση καλωδίου 2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BEB Μοντέλο: 4DB72

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο επέκτασης
καλώδιο Μήκος2ft.
Μετρητής / αγωγός12/3
Μέσα έξωΜέσα έξω
Χρώμα μπουφάνΚίτρινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps15
Ονομασία καλωδίου NECSTW
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Ονομαστική εκτός Dia.0.6 "
Αριθμός καταστημάτων3
Ένδειξη λειτουργίαςΝαι
Shapeγύρος
Θερμ. Εύρος-40 έως 167 βαθμούς F
Τάση125
Watts1875

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAκαλώδιο ΜήκοςΜετρητής / αγωγόςΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός καταστημάτωνΈνδειξη λειτουργίαςShapeΤιμή
POWER FIRST 1FD53 Καλώδιο επέκτασης 50 πόδια | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1Ναιγύρος€42.39
POWER FIRST 1FD54 Καλώδιο επέκτασης 100 πόδια | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1Ναιγύρος€91.61
POWER FIRST 1FD55 Καλώδιο επέκτασης 50 πόδια | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1Ναιγύρος€68.84
POWER FIRST 1FD56 Καλώδιο επέκτασης 100 πόδια | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1Ναιγύρος€132.27
POWER FIRST 1FD57 Καλώδιο επέκτασης 100 πόδια | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1Ναιγύρος€168.64
POWER FIRST 1FD58 Καλώδιο επέκτασης 25 πόδια | AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Διαμέρισμα€28.44
POWER FIRST 1FD59 Καλώδιο επέκτασης 50 πόδια | AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Διαμέρισμα€47.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 4DB72 Επέκταση καλωδίου 2 πόδια
€24.60 /μονάδα