Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 24C970 Insulated Crimper 26-6 Awg 8-7/8 Inch Length | AB7VQZ

POWER FIRST 24C970 Insolated Crimper 26-6 Awg 8-7/8 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7VQZ Μοντέλο: 24C970

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜόνωση Crimper
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΧειροκίνητο
Χωρητικότητα26 έως 6 AWG
ΚόβειΝαι
Συνολικό μήκος8.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Λωρίδες (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 24C970 Insolated Crimper 26-6 Awg 8-7/8 Inch Length
€7.52 /μονάδα