Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER FIRST 11X432 Gfci Cord Set 5-15r 18 Inch Αυτόματη επαναφορά | AA3WPN

POWER FIRST 11X432 Gfci Cord Set 5-15r 18 Inch Auto Reset

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WPN Μοντέλο: 11X432

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€82.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό καλώδιο GFCI
Ενισχυτές15
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωση1 Πρίζα
καλώδιο Μήκος1.5ft.
Βαθμολογία περιβλήματοςΦύση
Μετρητής / αγωγός12/3
Hz60
ΥλικόΠολυανθρακικό
Ονομασία καλωδίου NECSJTW
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Εύρος μήκους9 "έως 4 πόδια.
Επαναφορά τύπουΑυτόματο
Τάση τάσης125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.423
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΕπαναφορά τύπουΤάση τάσηςδιαμόρφωσηΤιμή
POWER FIRST 11X426 Ενσωματωμένο Gfci Cord 5-15r 6 Feet Auto Reset | AA3WPG 11X426Πολυανθρακικό15Κίτρινο5-15P5-15RΑυτόματο125 VAC1 Πρίζα€112.68
POWER FIRST 11X427 Ενσωματωμένο Gfci Cord 5-15r 25 Feet Auto Reset | AA3WPH 11X427Πολυανθρακικό15Κίτρινο5-15P5-15RΑυτόματο125 VAC1 Πρίζα€155.36
POWER FIRST 11X434 Gfci In-line Cord 5-15r 50 Feet Auto Reset | AA3WPQ 11X434Πολυανθρακικό15Κίτρινο5-15P5-15RΑυτόματο125 VAC1 Πρίζα€197.43
POWER FIRST 2XYR4 Σετ καλωδίου Εν σειρά Gfci 120v 15 Amps Ac | AC4AFR 2ΧΥΡ4-15Κίτρινο5-15P5-15RΧειροκίνητο120 VAC1 Πρίζα€104.69
POWER FIRST 2XYR5 Σετ καλωδίου Εν σειρά Gfci 120v 15 Amps Ac | AC4AFT 2ΧΥΡ5-15Κίτρινο5-15P5-15RΧειροκίνητο120 VAC1 Πρίζα€155.36
POWER FIRST 2XYR6 Σετ καλωδίου Εν σειρά Gfci 120v 20 Amps Ac | AC4AFU 2ΧΥΡ6-20Κίτρινο5-20P5-20RΧειροκίνητο120 VAC1 Πρίζα€98.94
POWER FIRST 2XYT2 Σετ καλωδίων Εν σειρά Gfci 120v 15a | AC4AFZ 2ΧΥΤ2-15Μαύρη5-15PIEC320Αυτόματο120 VACΈξοδος IEC€61.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER FIRST 11X432 Gfci Cord Set 5-15r 18 Inch Auto Reset
€82.14 /μονάδα