Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POWER DRIVE NAK25 V-belt Idler Sheave OD 2-1 / 2 In | AE7THG 6AGP4

POWER DRIVE NAK25 V-belt Idler Sheave OD 2-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7THG Μοντέλο: NAK25Cross Ref: 6AGP4
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
€56.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράλι ρελαντί ζώνης V
ΡουλεμάνΒελόνα
Τύπος ζώνης4L, Α
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
ΚατασκευήΜαντεμένια
Πλάτος προσώπου21 / 32 "
Hub Dia.1-9 / 16 "
Μήκος έως Bore3 / 4 "
Εκτός Dia.2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8483509080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτείται άξονας (6AGL5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ζώνηςΜπόρε Ντιά.Πλάτος προσώπουHub Dia.Μήκος έως BoreΕκτός Dia.Τιμή
POWER DRIVE NAK30 V-belt Idler Sheave OD 3.05 In | AE7THH 6AGP5 NAK304L, Α1 / 2 "21 / 32 "1-9 / 16 "3 / 4 "3.05 "€85.54
POWER DRIVE NBK52 V-belt Idler Sheave OD 4.96 In | AE7THK 6AGP8 NBK525L, Β1"7 / 8 "1-7 / 8 "1"4.96 "€114.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POWER DRIVE NAK25 V-belt Idler Sheave OD 2-1/2 In
€56.77 /μονάδα