POST GUARD 122CMR Flexible Bollard Concrete H72 Κόκκινο κάλυμμα | AE9VDK 6MPW2

POST GUARD Κόκκινο κάλυμμα 122CMR Flexible Bollard Concrete H72

Στοιχείο: AE9VDK Μοντέλο: 122CMRCross Ref: 6MPW2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€813.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτο Bollard
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΓαλβανισμένο ατσάλι
Σύστημα κλειδώματοςΝ/Α
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Διαστάσεις πλάκας στήριξης9 9 x "
Καθαρό βάρος29 λίβρες
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.7-11 / 32 "
συνολικό ύψος72 "
ΧαρακτηριστικάΣκυρόδεμα επιφάνεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαθαρό βάροςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
POST GUARD 111CM Εύκαμπτο σκυρόδεμα Bollard H 52 ίντσες Κίτρινο | AE9UGE 6MGW2 111CM21 λίβρες7.437 "52 "€844.00
POST GUARD 122CM Εύκαμπτο σκυρόδεμα Bollard H 72 ίντσες Κίτρινο | AE9UGH 6MGW5 122CM29 λίβρες7.437 "72 "€804.84
RFQ
POST GUARD 111CMB Εύκαμπτο σκυρόδεμα Bollard H 52 ιντσών Μπλε | AE9VCX 6MPV0 111CMB21 λίβρες7-11 / 32 "52 "€769.06
POST GUARD 122CMB Εύκαμπτο σκυρόδεμα Bollard H 72 ίντσες Μπλε | AE9VDA 6MPV3 122CMB29 λίβρες7-11 / 32 "72 "€973.63
RFQ
POST GUARD 133CMB Εύκαμπτο Bollard Concrete Blue με Post | AE9VDD 6MPV6 133CMB28 λίβρες7-11 / 32 "52 "€816.65
POST GUARD 111CMR Flexible Bollard Concrete H52 Κόκκινο κάλυμμα | AE9VDG 6MPV9 111 CMR21 λίβρες7-11 / 32 "52 "€769.06
POST GUARD 133CMR Εύκαμπτο σκυρόδεμα Bollard Κόκκινο με στύλο | AE9VDN 6MPW5 133 CMR28 λίβρες7-11 / 32 "52 "€1,015.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POST GUARD Κόκκινο κάλυμμα 122CMR Flexible Bollard Concrete H72
€813.99 /μονάδα