Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SSD66SSBSLF203 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.550 Inch Length, 100Pk | AD3JAZ 3ZKT4

POP SSD66SSBSLF203 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.550 Inch Length, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JAZ Μοντέλο: SSD66SSBSLF203Cross Ref: 3ZKT4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€94.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.251 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΜεγάλη φλάντζα
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.55 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1000
Αντοχή σε εφελκυσμό1375 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP SSD66SSBSLF203 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.550 Inch Length, 100Pk
€94.15 /πακέτο