Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SSD53SSBS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.338 Inch Length, 500Pk | AD3JAM 3ZKP9

POP SSD53SSBS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.338 Inch Length, 500Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JAM Μοντέλο: SSD53SSBS201Σταυρός: 3ZKP9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€177.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#21
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.043 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.338 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)900 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό1130 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP SSD53SSBS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.338 Inch Length, 500Pk
€177.88 /πακέτο