Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SSD41SSBS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.188 Inch Length, 500Pk | AD3JAA 3ZKN7

POP SSD41SSBS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.188 Inch Length, 500Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JAA Μοντέλο: SSD41SSBS201Cross Ref: 3ZKN7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€134.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.032 έως 0.062 "
Επικεφαλής Ντία.0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.036 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.188 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)550
Αντοχή σε εφελκυσμό700 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP SSD41SSBS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.188 Inch Length, 500Pk
€134.01 /πακέτο