Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SK43BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk | AD3HZY 3ZKN5

POP SK43BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HZY Μοντέλο: SK43BS201Cross Ref: 3ZKN5
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
€36.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.126 έως 0.187 "
Επικεφαλής Ντία.0.220 "
Ύψος κεφαλιού0.03 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
επικεφαλής Τύπος120 βαθμοί μετρητή
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.313 "
Πριτσίνιο υλικόC1006-C1010 Χάλυβας
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)550
Αντοχή σε εφελκυσμό700 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.657
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP SK43BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk
€36.92 /πακέτο