Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SD84BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.475 Inch Length, 100Pk | AD3HZV 3ZKN1

POP SD84BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.475 Inch Length, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HZV Μοντέλο: SD84BS203Cross Ref: 3ZKN1
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
€18.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.063 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.069 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.475 "
Πριτσίνιο υλικόC1006-C1010 Χάλυβας
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)1245
Αντοχή σε εφελκυσμό1505 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8505
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP SD84BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.475 Inch Length, 100 Pk
€18.74 /πακέτο