Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SD610BSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.800 Inch Length, 250Pk | AD3HZD 3ZKJ8

POP Τυφλό πριτσίνι SD610BSLF200, διάμετρος 3/16 ίντσας, μήκος 0.800 ίντσες, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HZD Μοντέλο: SD610BSLF200Σταυρός Κωδ: 3ZKJ8
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
€80.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.501 έως 0.625 "
Επικεφαλής Ντία.0.625 "
Ύψος κεφαλιού0.075 "
Στυλ κεφαλήςΜεγάλη φλάντζα
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.8 "
Πριτσίνιο υλικόC1006-C1010 Χάλυβας
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)590
Αντοχή σε εφελκυσμό815 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.674
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Τυφλό πριτσίνι SD610BSLF200, διάμετρος 3/16 ίντσας, μήκος 0.800 ίντσες, 250 Pk
€80.02 /πακέτο