POP RP4 Rivet Presenter για πριτσίνια 1/8 ίντσας | AC8YMC 3EUR1

POP Παρουσιαστής πριτσινιών RP4 για πριτσίνια 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YMC Μοντέλο: RP4Cross Ref: 3 EUR1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,464.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρουσιαστής με πριτσίνια
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Ενισχυτές0.5
Hz50/60
συνολικό ύψος13.25 "
Συνολικό μήκος21.75 "
συνολικό πλάτος8.75 "
Εύρος πίεσης70 έως 90 psi
Rivet Dia.1 / 8 "
Τύπος πριτσίνωνΤυπική φλάντζα
Τάση110 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8479899898
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα πριτσίνων (1000)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP Παρουσιαστής πριτσινιών RP4 για πριτσίνια 1/8 ίντσας
€9,464.92 /μονάδα