Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP CD42BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500Pk | AD3HYE 3ZKG2

POP CD42BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HYE Μοντέλο: CD42BS201Σταυρός: 3ZKG2
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
€53.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.063 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.220 "
Ύψος κεφαλιού0.03 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.25 "
Πριτσίνιο υλικό110 χαλκού
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)155
Αντοχή σε εφελκυσμό235 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.648
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP CD42BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500 Pk
€53.04 /πακέτο