Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD84H203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.485 Inch Length, 100Pk | AD3HXL 3ZKE3

POP AD84H203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.485 Inch Length, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HXL Μοντέλο: AD84H203Cross Ref: 3ZKE3
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
€41.03 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιούF
Εύρος Grip0.126 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.084 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.257 έως 0.261 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 4 "
Μήκος καρφιού0.485 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)900 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό1100 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AD84H203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.485 Inch Length, 100 Pk
€41.03 /πακέτο