Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD64AH200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.455 Inch Length, 250Pk | AD3HWN 3ZKA8

POP AD64AH200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.455 Inch Length, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HWN Μοντέλο: AD64AH200Κωδ. Cross: 3ZKA8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€101.08 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.126 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.357 "
Ύψος κεφαλιού0.066 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑλουμίνιο
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.455 "
Πριτσίνιο υλικό1100 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)220
Αντοχή σε εφελκυσμό310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3465
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AD64AH200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.455 Inch Length, 250 Pk
€101.08 /πακέτο