Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD55H201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.502 Inch Length, 500Pk | AD3HUJ 3ZJX5

POP AD55H201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.502 Inch Length, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HUJ Μοντέλο: AD55H201Cross Ref: 3ZJX5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€95.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#20
Εύρος Grip0.251 έως 0.312 "
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.502 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)155
Αντοχή σε εφελκυσμό240 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AD55H201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.502 Inch Length, 500 Pk
€95.10 /πακέτο