Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP AD46H201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.550 Inch Length, 500Pk | AD3HTW 3ZJW1

POP AD46H201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.550 Inch Length, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HTW Μοντέλο: AD46H201Cross Ref: 3ZJW1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€75.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.313 έως 0.375 "
Επικεφαλής Ντία.0.236 "
Ύψος κεφαλιού0.036 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.55 "
Πριτσίνιο υλικό5056 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)105
Αντοχή σε εφελκυσμό150 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.513
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP AD46H201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.550 Inch Length, 500 Pk
€75.15 /πακέτο