Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POND BOSS PW5000 Αντλία καταρράκτη ABS 3/8 HP 10 psi 120V | AH7XZR 38EF34

POND BOSS PW5000 Waterfall Pump ABS 3/8 HP 10 psi 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XZR Μοντέλο: PW5000Cross Ref: 38EF34

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€353.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία καταρράκτη
Συμμόρφωση εταιρείαςETL
καλώδιο Μήκος16ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο2.5
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού5000
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού1680
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού320
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού3540
Ύψος6"
Στέγαση ΥλικόABS
HP3/8
Hz60
Υλικό πτερωτώνABS
Μήκος10.5 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά19 / 64 "
Μέγιστη. Κεφάλι22 πόδια.
Outlet2"
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Τάση120 VAC
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.682
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POND BOSS PW5000 Waterfall Pump ABS 3/8 HP 10 psi 120V
€353.67 /μονάδα